FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37632253 品番 FB3T-000Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。

取付穴数なし 高さ(mm)200 幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 質量(g)約243(FB3W-311Z形単体) 寸法L(mm)200 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 寸法A(mm)144 寸法B(mm)164 寸法C(mm)166 ボックス(mm)200 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassU(適合機種搭載時) 色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似) 取付穴ピッチ(mm)- ノックアウト(上面・底面)各1-Φ21.3、(背面)2-Φ14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする