FT-610 エコ パッチンバックルベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632402

 

FT-610 エコ パッチンバックルベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632402 FT-610 エコ パッチンバックルベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632402 FT-610 エコ パッチンバックルベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632402

エコ パッチンバックルベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37632402 品番FT-610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

東レのエコ素材を使った、丈夫なワークベルトです。
今までのPPベルトに比べて、引き裂き強度30%UP!(メーカー基準値)

OD 長さ(mm)1100 幅(mm)38 サイズフリー 質量(g)110 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)1100 混率(%)ポリエステル100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37632393
2019-07-14
用途:
日常用
カタヤマテクニカルサービス 様

丈夫なのが予想以上。金属製バックルより弱いワンポイントリリーフ用と考えての購入だったが、実際はこれまで使ったどのベルトより丈夫で長持ちしている。懸念したベルトのスリップもなく、しっかりと締まるのが快適で安心できる。おまけに空港のゲートでの金属チェックに引っかからないから出張・旅行の多い人向き。

対象商品:
37632393
2019-07-14
用途:
山歩き用パンツ
その他業種

再生品とはいえ折りたたんで配送され、その折り目?があり不満です。
丸めて配送しては如何ですか?
ベルト部分は別途購入したものに、バックルを転用して使用しています。
バックルだけの販売はありませんか?

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、配送改善に努めてまいります。
尚、こちらの製品のバックルのみの取り扱い
に関しましてお調べいたしましたが、
弊社での取り扱いはございませんでした。
ご要望にお応えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
37632393
2016-11-16
用途:
作業用ズボンのベルト
正栄製作所 様

ベルトとしてわ満足しています ベルト幅が三十八ミリのがあ
ればもっとよかったです。

対象商品:
37632393
2016-12-08
用途:
仕事用の腰袋で使用
サービス業

ロックがかかるためほぼ満足ですがもう少し巾があると腰に負担が掛かりにくくなると思う(40mmぐらいあるといいと思う)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする