- PP 1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 37632411

PP 1ピンベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37632411 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

値ごろ感のある素材使用したワークベルト

ネイビー バックル1ピン 長さ(mm)1100 幅(mm)38 サイズフリー 質量(g)98 ベルト幅(mm)32 ベルト長さ(mm)1140 混率(%)ポリプロピレン100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37632411
2013-07-16
用途:
塗装工事
有限会社三和塗装 様

ベルトの穴があと2つ欲しい

対象商品:
37632427
2011-10-31
用途:
ズボンのベルトに使用

ベルトのハトメが2回ほどで取れてしまった。
100キンのベルトよりわるい!!!
貴社で取り扱いは、やめた方が良い!!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする