スピッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37632856 品番 捻フタ式
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39
販売価格(税別)
35
容量(mL)10 仕様捻フタ式 材質PE(ポリエチレン) 長さ(mm)100 1目盛(mL)0.1 目盛あり 滅菌なし 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16 アズワン品番2-467-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37632856
2023-12-01
用途:
取り分け用に

少量の試料を取り分けておくのに使います。蓋の閉まりも問題なく、漏れもないようで使いやすいです。

対象商品:
37632856
2022-12-19
用途:
加工してインク壺にする
そらいろのたね 様

アルコールランプの本体に、カットした本品を圧入してインク壺にして使っています。外から被さる蓋で都合がいいです。

対象商品:
37632856
2021-03-02
用途:
裁縫用具の整理
不動産業

裁縫針をサイズ別にコンパクトに収納しています。
本来の用途とは異なりますが、裁縫箱の中でかさばらず便利です。
小さい筒状の収納グッズを探してこの製品にたどり着きました。
店頭で見つけるのは難しい(名前さえ知らない)品にめぐりあえるのも、モノタロウさんの魅力ですね。

対象商品:
37632856
2016-06-15
用途:
分析・実験・試料採取
農・林・水産業

低価格だが、薬品への対応範囲も広く、密閉性もあり使用し易い。
透明な商品があれば嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする