※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37633785 品番 CNSB125-155-D
参考基準価格(税別)¥156,920 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする