※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD160TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37635088 品番CNSD160TN-270-D
参考基準価格(税別)¥233,700 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)270 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TN) NPT 材質(チューブ)(-) アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする