※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波型ロールピン(SUS420J2)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 37635577 品番 1×4
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
呼び径1 適合穴径(Φmm)1 長さ(mm)4 材質SUS420J2 種類波型ロールピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
固定用のピンとして

しっかりとした出来で満足、各寸揃っていて選べたので助かりました。

対象商品:
37636627
2021-02-24
用途:
自作木製カムクランプに使用
製造業

長さをグラインダーで半分にて2丁取りで使用。
思った通りに、出来ました。

2025-07-10
用途:
自走草刈り機の駆動伝達部位の連結で オーバートルク防止

ロールピンの規格ですかね 穴径がマイナス仕上げはほぼ存在しませんので ピン径がプラスなのは当然です H7径の対応がなく、孔径が大きくプラス(0.2)以上が殆どなので外周がえぐれて 打ち込み出来ません.高精度の孔加工に打ち込める商品が欲しいです。

対象商品:
37637214
2019-10-26
用途:
機械のメンテ
製造業

修理で使うため一本で良かった
綺麗に加工されており品質面では問題なかったです。

対象商品:
37636383
2013-02-13
用途:
トイガンの組み立てに使用

写真を見て購入したので、黒いのかと思いましたが、ステンレスなので銀色でした。
sus420j2でわかる人もいるかもしれませんが、私はわかりませんでした。
写真で判断される方はお気をつけください。

3人が参考にしています
対象商品:
37635577
2012-03-29
用途:
樹脂パーツの接合用

少量使いで、機能や価格には全く問題ありませんが、納期が1週間もかかるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする