※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL140TN)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37636314 品番 CNSL140TN-1400-D
参考基準価格(税別)¥247,830 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1400 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(TN) NPT 材質(チューブ)(-) スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする