GB-1ZA 10A 15MA 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業 37637835

GB-1ZA 10A 15MA 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業 37637835
GB-1ZA 10A 15MA 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業 37637835

小型漏電遮断器 【OC付】

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)10
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100
AC100
AC100-AC100/AC200-AC200
内容量1個注文コード37637835品番GB-1ZA 10A 15MA
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

端子カバー付き。

定格電圧(V)AC100定格電流(A)10定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P1E種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
注意
※コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 電源の取り出し
製造業

問題なく使用できました。差し込みは1.6㎜φのVVF管を差し込むだけなので簡単でした

対象商品 : 37637853
2021-02-07
用途: ガレージ照明
建設業・工事業

ガレージ照明の配線に購入しました。100v使用のため、2P1Eの漏電ブレーカーを探しており、低価格と商品サイズ(小さめ)が決めてです。

1が参考にしています
対象商品 : 32739122
2021-01-26
用途: ガレージ電源
建設業・工事業

バイクガレージのコンセントや照明などの電源引き込みのため、母屋からの電源の間に設置しました。価格も安く、サイズ感もちょうど良いのです。機能の方はこれから使用して行きますので、分かりませんがとても良い物だと思います。

対象商品 : 32739113
2020-07-10
用途: コインパーキングの精算機の電源
下城電気工業建設業・工事業

同時に電源、照明用2次電源、満車接点、アース線を入れるのでスケアー線にすると
最大容量は18Aだそうです
だから15Aを使用します。

対象商品 : 37637826
2020-01-20
用途: LED投光器の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

低用量の漏電遮断機は、意外と使い事が多いがホムセンには置いていない事が多々。
低圧器具の増設等、電工なら在庫で車載していても良いかと。

対象商品 : 37637853
2019-03-05
用途: 浴室電源送電の為
デンキの丸和電気・ガス・熱供給・水道業

お客様から浴室照明の漏電が気になるとの事で使用しました
パナソニックの分電盤にもスムーズに取付られ何度かテストしましたが
価格が安いわりに良好です

2が参考にしています
対象商品 : 37637844
2018-12-22
用途: 必要な機能が十分で安い
小池電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

屋外コンセントからの電源取の保護で取り付けました。
漏電遮断機能付きで、OC付、定格電流15Aで定格感度電流15mA
必要かつ十分な機能でパナより安い。

1が参考にしています
対象商品 : 37637914
2018-10-13
用途: 設備改装
農・林・水産業

欲しい商品が見つけられて、配達も早かったので、とても助かりました。
おかげで無事、設備の改修ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする