AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 37638212

なんでもハンドルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37638212 品番AHO-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

円筒型ライトに対応。合成ゴム製。

材質
ライトホルダー・ハンドルホルダー/ABS樹脂、
ライト固定ベルト・ハンドルゴムベルト/合成ゴム
適合サイズ(mm)
円筒型ライト/約Φ18〜32、
ハンドル/約Φ19〜25
寸法(mm)45×40×75 質量(g)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37638212 AHO-01 10261081 AHO-01 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 なんでもハンドルホルダー 旭電機化成 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする