FHT32EX-W-K コンパクト形蛍光ランプ ユーライン3 東芝ライテック 37640364

コンパクト形蛍光ランプ ユーライン3

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37640364 品番FHT32EX-W-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

6本のガラス管を接合したコンパクトな高周波点灯専用形蛍光ランプ。

全長(mm)145 質量(g)93 管径(Φmm)12.5 口金GX24q-3 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)4200 光源色3波長形白色 定格ランプ電流(A)0.32 種別32WFHT形 用途寿命、明るさが重視される場所に 点灯形高周波点灯専用形 光色白色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46761443
2020-10-25
用途:
照明器具の球切れ交換用
医療・福祉・介護関連業

東芝製器具の球切れ交換用に購入。メーカー一致のため、何の問題もありませんでした。 残念なことに、複数購入したかったのに最後の1個で…
商品には問題ないのですが、必要数確保できなかったので星が1個マイナスにさせてもらいました。

対象商品:
46761486
2019-05-29
用途:
蛍光灯の取り換え
川上・野坂・安藤法律事務所 様 (サービス業)

同様の商品で、他社と比較し、安くて速くて、大変満足しております。

対象商品:
46761443
2018-07-28
用途:
店内の照明
飲食業

他店より安い。明るさも問題ないと思います。
最初にまとめ買いする時に、知りたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46761486
2017-02-15
用途:
店内の照明

値段も他のサイトよりも安くて、明るさも充分満足できる商品です。

対象商品:
46761434
2014-04-22
用途:
地区内の街灯にしよう
宇佐見商事 様

とても明るくて防犯にはうってつけと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする