V2-YS3A ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 37641037

V2-YS3A ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 37641037
V2-YS3A ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 37641037

ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

(4件のレビュー)
内容量1袋(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード37641037品番V2-YS3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法d2(Φmm)3.7寸法F(mm)6.3仕様A形幅(mm)6.4全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形寸法D(Φmm)3.9電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)9寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 配線作業用
建設業・工事業

純正品がこんなに安い価格で買えるなんて訳あり品さまさまです。
製品に関しては何の問題も在りませんでした。

対象商品 : 08528091
2023-05-04
用途: 配線作業
建設業・工事業

最高の品質であり、とにかく他に代用品がなく、これが無いと仕事にならない。

対象商品 : 37640994
2016-10-17
用途: 試験用シミュレータ製作の配線用
東芝ITコントロールシステム株式会社

実績、信頼性の高いメーカー様なので安心して購入できます。
また100個単位の販売なので、余剰品を抱えることがなく助かっています。

対象商品 : 08528116
2015-08-02
用途: 設備工事
建設業・工事業

最高。絶縁被覆の粘りが絶妙で流石です。もう少し価格が下がればありがたいが、この品質ならしかたないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする