JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
37641055
品番
FVTUB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
全長(mm)
21
色
青
寸法L1(mm)
17
種類
絶縁付圧着端子
規格
UL listed E42024
端子形状
棒形
寸法F(mm)
12.0
寸法E(mm)
5
寸法l(mm)
9
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩ビ
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表