適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色青
寸法D(Φmm)3.9
寸法l(mm)15.0
全長(mm)22.7
仕様ストレート形
種類絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用