JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付ギボシ接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
注文コード
37641134
品番
CVDAGF1.25-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
メス
標準色
赤
寸法d(Φmm)
4.0
寸法E(mm)
14.0
寸法D(Φmm)
3.5
寸法l(mm)
10.0
使用温度範囲(℃)
-25〜60
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-0
材質(絶縁体)
PVC
全長(mm)
24
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
PCE形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表