JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
37641195
品番
5.5-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3.5
寸法B(Φmm)
7.35
寸法F(mm)
8.0
寸法E(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
9.4
全長(mm)
17.8
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0〜5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表