絶縁付タブ・オン接続子 TYPET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)5 注文コード37641213 品番FVDDF1.25-187A-5(BZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状板形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜1.65 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)5 標準色 全長(mm)18.7 寸法D(Φmm)3.5 寸法E(mm)6 寸法l(mm)9.5 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅 相手タブ厚(mm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37641213 FVDDF1.25-187A-5(BZ) 18631839 FVDDF1.25-187A-5(BZ) 絶縁付タブ・オン接続子 TYPET JST(日本圧着端子製造) 絶縁付タブ・オン接続子 TYPET JST(日本圧着端子製造) 1袋(100個) 2,698 税込2,968 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする