JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 差込型(タブ端子)圧着端子
絶縁付タブ・オン接続子 TYPET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
6.8
注文コード
37641222
品番
FVDHDF1.25-250B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
6.8
標準色
赤
全長(mm)
20.5
規格
-
寸法D(Φmm)
3.5
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
9.5
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
相手タブ厚(mm)
0.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表