JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 差込型(タブ端子)圧着端子
絶縁付タブ・オン接続子 TYPET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
6.8
注文コード
37641231
品番
FVDHDF2-250B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状
板形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.65〜2.63
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
6.8
標準色
青
全長(mm)
20.5
規格
-
寸法D(Φmm)
4.3
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
9.5
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
相手タブ厚(mm)
0.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37641231
FVDHDF2-250B
37641125
FVDHDF2-250BK
絶縁付タブ・オン接続子
JST(日本圧着端子製造)
1袋(100個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました