※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの 伸縮包帯
伸縮ホータイ エスパタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
37641344
品番
H-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。
巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質
エスパ
長さ(m)
9(伸長時)
幅(mm)
75
幅(cm)
7.5
包帯種類
伸縮包帯
注意
※オートクレープ滅菌「可」、エチレンオキサイドガス滅菌「可」、プラズマ滅菌「不可」の製品です。