※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-200 単相単巻トランスSR(ケースなし) 相原電機 37643261 SR-200 単相単巻トランスSR(ケースなし) 相原電機 37643261

単相単巻トランスSR(ケースなし)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37643261 品番SR-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別A 容量(VA)200 1次電圧(V)0〜200/220 2次電圧(V)0〜100/110 仕様単巻 質量(kg)2.3 寸法H(mm)96 端子形状P型/端子台式 寸法A(mm)62 寸法D(mm)104 寸法B(mm)73 寸法W(mm)86 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5〜40℃ 相対湿度45〜85% 使用環境標高が1000m以下
関連資料:製品図面(0.1MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37643261 SR-200 57644030 SR-200N 単相単巻トランス 相原電機 単相単巻トランス 相原電機 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37643277
2023-05-30
用途:
制御盤内の電源高圧
株式会社アース.エコロジー 様 (建設業・工事業)

壁掛けの制御盤内に設置しました。
気になる【ケースなし】ですが、盤内設置ではケースは必要なしです。
郵送時の梱包は、段ボール&スポンジで、問題なしです。

対象商品:
37643304
2021-08-23
用途:
電圧Down 買い注意 単巻 複巻 区別をしっかり
医療・福祉・介護関連業

この種類のDown Up トランスには
ご存じのように複巻 単巻 があります
電子工作が好きなぼくは、単に普通には買えば
複巻を自然に買ったました
安いと思ってこれを買えば
In Outはつながっていて導通してます
動線を違う回路のどこかと接続すると
Short→火災が起きる危険性を感じます
単巻はちょっと使い慣れた方とか
必要で勝手がわかっている方とか
頻繁に使えている方のみが買ってください

回路が別 フロ−ト回線になる複巻の方が
少々高くてもこれが
安心でよろしいようです!

3人が参考にしています
対象商品:
37643313
2020-12-15
用途:
100vが不足の時
デンケン工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作業がやり易くとても簡単です。緊急時に役に立ちます。

対象商品:
37643286
2020-04-26
用途:
計装機器取り付け時の200V〜100V電源に

端子面一括保護かばーがあればまだ良し。上部からの保護対策

対象商品:
37643243
2018-06-27
用途:
海外に富士通の中古デスクトップPCを発送時に添付
製造業

同クラスの中では安価だったし端子台も地味だが満足のいくものがついていた。想像ですが同じスペックの製品中ではコアボリュームが大きいほうだったので損失は少ないのではないか。地味なつくりだがその分コストを下げているようなので良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
37643295
2016-06-02
用途:
エアコンの電源電圧変換
マツモト 様 (建設業・工事業)

エアコンの電源電圧が100Vしか無く変換して電流も少なく便利に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37643295
2014-11-05
用途:
装置内の電源に使って居ます。

大変使い安く出来ていますが、電源の端子カバーがネジ止め出来たら好いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする