温湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37644162 品番TT513WH
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。

付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ182×32 ホワイト 測定範囲(温度)-20 〜 40 ℃ (湿度)10 〜 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約230 タイプ掛けタイプ 測定項目温度・湿度 精度温度:-20〜40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20〜40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37644162
2021-09-01
用途:
室内環境管理

問題無く使えます。カラーバリエーションが多いとよかったかな。

対象商品:
37644162
2015-06-25
用途:
居室の温度・湿度管理に。

居室内の温度と湿度の管理用に壁掛けのできるものを探していました。
こちらの商品はタニタ製で安心だという点と、数字が見やすいところが購入の決め手となりました。
エアコンの電源付近に設置し、利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする