温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37644257 品番 TT509WH
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ユニークなデザインに見やすい目盛り。

ホワイト 材質ABS、PS 寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30 測定範囲(温度)-20 〜 40 ℃ (湿度)10 〜 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約110 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20〜40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20 〜 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146 温度表示方式アナログ
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
部屋の温湿度管理のため
個人のお客様

温度と湿度が分かれていてとても見やすいです。
形・色もよく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする