タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの 温度計・温湿度計
タニタの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37644266
品番
TT509PK
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
色
ピンク
材質
ABS、PS
寸法(mm)
幅100×高さ146×奥行30
測定範囲
(温度)-20 〜 40 ℃ (湿度)10 〜 90%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約110
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20〜40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10%
1目盛
温度2℃/湿度5%
分解能
温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)
-20〜40
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×30×146
最小目盛
2℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
-20 〜 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×100×146
温度表示方式
アナログ
注意
※海外への転売は行わないで下さい。