残留塩素計セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37644582 品番EW520WH
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。

付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00〜2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00〜2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5〜60℃、(pH)5.8〜8.08、(導電率)50〜1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
注意
※初めてご使用になる際には必ず各校正を行ってください。本製品には、校正に必要なサンプルセットを付属しています。
※残留塩素計、pH計は前回の校正から1週間以上経過、または50回の測定ごとに洗浄・校正が必要です。
※残留塩素計は残留塩素測定および付属の機能以外の用途で使用しないでください。
※センサー電極部を傷つけないでください。正しい値を表示できなくなる恐れがあります。
※プールや浴場など、不純物が多い水を測定した場合は測定の都度、センサーを洗浄してください。(センサーに不純物が付着し、劣化の原因になります。また1日1回の校正が必要です)
※残留塩素センサーは冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリイオン水・3mg/L以上の塩素濃度の水、および強酸性・強アルカリ性の水には浸けないでください。故障の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

残留塩素計 EW-520/EW-521 取り扱い説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする