熱中対策キャンディー 熱中飴 (短賞味期限品)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード37645081 品番熱中飴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節!お仕事に、スポーツに。
水分補給補助の飴として、建築会社さんとの共同開発製品。
ミネラル豊富な沖縄の塩を使用。体の代謝を活性化させるクエン酸を配合しました。

成分
(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味 容量約20粒入り 賞味期限2013年4月11日 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
注意
※賞味期限が短い商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095846
2012-07-21
用途:
工場作業員の熱中症対策
関東洗機工業株式会社 様

1kg入り大袋は、さすがにスーパーで売ってないので助かります。
味もおいしいので、作業員に好評で塩分取りすぎになっちゃいそうです(^_^;)

2人が参考にしています
対象商品:
37645097
2012-09-21
用途:
車の作業で!
自動車・二輪車・自転車関連業

塩分が取れている感じがします!

1人が参考にしています
対象商品:
35095846
2012-08-02
用途:
現場作業者の熱中症対策として

昨年購入した、他メーカー品に比べ味も良く、なかなか好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
37645081
2012-07-17
用途:
工場作業の熱中症対策

スーパーで買うより高いです。

対象商品:
35095846
2011-07-24
用途:
従業員の熱中症予防のため。タイムレコーダーの前に置いている。
遠藤工業株式会社 様

この飴については、モノタロウで知った。
実際のところ、熱中症予防の効果があるか目には見えない。
だからといって、塩を舐めさせるのは、考えられない。
効果があると信じたいです。
包装が改良されたのか、去年のと比べて、湿気にくくなっている。

急に取扱い中止になったので、他社で探して買ってしまった。
しかも、ここより安かった。たぶん、今年はここで買わないと思う。
なぜか、また取扱いが復活したけど、何が起きたのかと不信感を感じてしまう。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35095855
2010-08-26
用途:
工場作業員に

今年の猛暑で熱中症対策は不可欠でした。かなり品薄状態で、欲しいときに手に入らなかったのは残念。ただ飴自体は作業員にも好評だった。

対象商品:
35095855
2010-08-22
用途:
製造作業時に、現場が高温の為

飽きのこない爽やかな味が良い。ただ、個別包装の材質に通気性があるためか、湿気易いのでベタついて取り出すのに困ります。
スパーでも買えますが、ここでも品切れで困りますね、のど飴の生産に忙しいのかな?

対象商品:
35095846
2010-08-09
用途:
乗務員の健康のため
有限会社安谷 様

乗務員は結構名前からして喜んで一つかみずつ持って出掛けます。
人気良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする