6W防滴形メガホン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 到達距離(m)音声/約250、サイレン/約315(JEITA) 注文コード37647513 品番TR-215SA
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は到達距離など3種類から選べます 他の種類を見る

台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。
重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。
ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。
ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。

(ホーン・カバー部)レッド
(本体・ハンドル部)グレー
種類ハンドタイプ トラスコ品番434-6980 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 機能サイレン音付 電池寿命(時間)音声/約10、サイレン/約0.5(JEITA) 到達距離(m)音声/約250、サイレン/約315(JEITA) 防塵・防滴IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする