ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
差込形接続端子 F形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
37647723
品番
TMEDV280509-F
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)
18〜16
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
3.2
色
赤
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)
-40〜+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
4.1
寸法d(Φmm)
1.8
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.5
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表