端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)18〜16
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5.1
色赤
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)-40〜+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
寸法D(Φmm)4.1
寸法d(Φmm)1.8
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.5
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無