差込形接続端子 F形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37647793 品番 TMEDV480520-F03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。

端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 電線抱合範囲AWG(#)14 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)2.4 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする