曜日別特売
3070127 バリアブルノズルランス 京セラインダストリアルツールズ 37648956

バリアブルノズルランス

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37648956
品番
3070127
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
¥3,390

・噴射する水の力を拡散角度で調節できます
・噴射する水の力を拡散角度で調節する高圧洗浄機用のノズルです
・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます

用途
こびりついた汚れ落としやバイク、車などの洗浄や泥落とし
適合
AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1210F2・AJP-1310F2・KSJ1210・KJP1210
適合機種
AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1210F2・AJP-1310F2・KSJ1210・KJP1210
適合本体
AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1210F2・AJP-1310F2・KSJ1210・KJP1210
質量(g)
210
品名
バリアブルノズルランス
長さ(m)
0.465
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×465×40
対応機種
AJP-1210・AJP-1210F・AJP-1310・AJP-1310F・AJP-1210F2・AJP-1310F2・KSJ1210・KJP1210
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※ガンに接続している状態でノズルの先端をのぞき込まないでください
※最も拡散方向に回してガンのレバーを引くと水が横方向に飛ぶ恐れがあります
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※周囲の状況に十分に注意して洗浄作業を行ってください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37648956
2020-11-21
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス
repair shop 池田 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

高圧洗浄機の先端を無くしてしまい着くか不安でしたが問題なく使用してます

対象商品 : 37648956
2019-10-30
用途: 車・農機具の洗浄
農・林・水産業

接続部分からの水漏れで交換しましたが、部品の交換で復活するのでいいと思う。以前はガンを取り換えた。しかし今回はO
リングの減りが原因ではないかと思うので、各種Oリングがあれば済んだのではと購入してから思ったが遅かった。リョービのOリングは市販のものは若干合わないので、情報が知りたい。

対象商品 : 37648956
2018-02-21
用途: コンクリート壁の汚れ落とし
サービス業

洗浄ノズルの先端部が 破損したため 交換しました。
新品と変わらない 性能が復活しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする