曜日別特売
#2689 スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業) 37649123

#2689 スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業) 37649123
#2689 スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業) 37649123
#2689 スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業) 37649123
#2689 スベリ止付スムス (5双パック) グローブマニア(川西工業) 37649123

スベリ止付スムス (5双パック)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1袋(5双)注文コード37649123品番#2689
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スムスにスベリ止めが付いているので、作業がよりしやすくなっております。

用途ドライブ、品質管理用、精密作業用サイズM材質(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)全長(cm)22.5中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール手の平幅(cm)9指マチマチアリトラスコ品番397-9181厚さ(mm)0.8ホワイト質量(g)138入数(双)5機能通気性コーティング手のひらボツ付きアズワン品番64-2322-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37649132
2024-01-14
用途: 木工作業時
製造業

マチ付きで使いやすい。
定番で使いたいので、もっと安くして欲しい。

対象商品 : 37649132
2023-01-15
用途: 交通安全立哨
農・林・水産業

「マチがあること」「素材がしなやかなこと」から」手に良く馴染む。

対象商品 : 37649132
2021-11-15
用途: バス運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地もよくスベリ止めも良い感じです。只初回洗濯後に大分縮むのでワンサイズ上を選んだ方が良いかもしれません

2021-08-02
用途: 自家用車の運転
その他業種

通常の手袋サイズは21です。サイズSを買いました。
フィット感はまずまずです。握力がそれほど強くないので車の運転時に滑り止めのついた手袋を利用しています。夏場なので綿素材で洗えるものが良いと思いこちらを選びました。滑り止めのグリップ感はとても良くハンドル操作が楽に行えます。

対象商品 : 37649123
2021-07-12
用途: 電車の運転に

運転に使用しています。とても重宝しています。10枚入りとかで、も少し値段が安くなると嬉しいなぁ。

2が参考にしています
対象商品 : 37649132
2021-10-05
用途: 細かい手作業
サービス業

切り絵のような作業をする時に、素材を汚さずカッターも滑らない。何より滑り止めのブツブツが硬すぎないので優しく作業ができます。

対象商品 : 37649114
2021-03-17
用途: 事務所にて
サービス業

滑り止めが ついているのは あまりなく とても重宝します。
運転にも 軽作業にも OKです。

対象商品 : 37649141
2020-11-04
用途: たい焼き販売
製造業

以前は軍手を使用していましたが、この商品はスベリ止めがついていて、フィットもあり
安全面、衛生面に適している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
手のひら全体に滑り止めが付いていますか?
回答:
手のひら全体に滑り止めが付いています。
2が参考にしています
2011-10-31

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする