曜日別特売
DCM600DR 交直両用クランプメータ 三和電気計器 37649297

交直両用クランプメータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37649297品番DCM600DR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

AC/DC600.0Aまで測定が可能
真の実効値測定が可能
ピークホールド機能搭載
液晶部はバックライト搭載
AC/DC600.0Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト

用途動力や設備機器のメンテナンス直流電圧(V)600交流電圧(V)600交流電流(A)60/600直流電流(A)60/600電源LR03(単4形アルカリ)×2クランプ径(Φmm)30抵抗(Ω)999.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×208×38質量(g)約260幅(mm)69奥行(mm)38高さ(mm)208付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/600許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9VRoHS指令(10物質対応)対応特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37649297
2012-12-17
用途: 電気工作

使いやすくシンプルですが抵抗が999Ωまでしか測定できず、たまに苦労します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする