EYN31M メカ式お座敷扇 ノーブランド 37649324

メカ式お座敷扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37649324 品番EYN31M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)3.3 ホワイト/ブルー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/44 風量(m3/min)40/43 最大風速(m/min)180/190 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×326×690〜880 温度ヒューズ115℃ 電流ヒューズ1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
首振り機能は付いていますか?
回答:
首振り機能付きです。
2011-10-31

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする