電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 2次電圧(V)100-110-115 容量(VA)1.5k 容量(kVA)1.5 注文コード37649595 品番SD21-015KB
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2次電圧・容量など24種類から選べます 他の種類を見る

豊富な容量構成、電圧タップを設けた、汎用の絶縁トランス

絶縁種別B 容量(VA)1.5k 1次電圧(V)200-220-240 2次電圧(V)100-110-115 質量(kg)14.7 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C-5310/6436 耐電圧AC1.5kV 高さH(mm)186 端子間ピッチ(mm)13.5 温度上昇80℃以下 端子ねじM5 出力電圧(V)100 容量(kVA)1.5 外形寸法D(mm)156 外形寸法W(mm)178 取付寸法(mm)115×100 入力電圧(V)200 外形寸法H(mm)186 接続方法ネジ端子台 取付ねじM6 回路方式単相・複巻 定格2次電流(A)15 奥行D(mm)156 幅W(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37649552
2021-05-11
用途:
盤改造、ACアダプタ用100V取出し

取付け長穴が長いので、取付けビスを回す時にドライバーが斜めになる様な事も無く楽に作業が出来ました。

対象商品:
37649604
2020-06-29
用途:
自家用需要家様の外電源用
光電設株式会社 様 (建設業・工事業)

施主様の要望に合せられる、求めやすい価格で大変満足できました。

対象商品:
37649552
2014-04-29
用途:
古い機械の修理

取り付け穴が、多く有り前の取り付け穴を使用する事ができた。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする