絶縁種別B
容量(VA)4k
1次電圧(V)200-220-240
2次電圧(V)100-110-115
質量(kg)30
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
耐電圧AC1.5kV
高さH(mm)226
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇80℃以下
端子ねじM5
出力電圧(V)100
容量(kVA)4
外形寸法D(mm)220
外形寸法W(mm)206
取付寸法(mm)130×135
入力電圧(V)200
外形寸法H(mm)226
接続方法ネジ端子台
取付ねじM6
回路方式単相・複巻
定格2次電流(A)40
奥行D(mm)210
幅W(mm)206
RoHS指令(10物質対応)対応