絶縁種別E
容量(VA)150
1次電圧(V)200-220(180)※ 一次側200Vタップに180Vを入力→二次側110Vタップが100Vタップとしてご利用可能です。
2次電圧(V)100-110(100)※
質量(kg)2.1
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-6436
耐電圧AC1.5kV
高さH(mm)101
端子間ピッチ(mm)6.8
温度上昇75℃以下
端子ねじM3.5
出力電圧(V)100/110
外形寸法D(mm)84
外形寸法W(mm)88
取付寸法(mm)78×66
入力電圧(V)200
外形寸法H(mm)101
接続方法ネジ端子台
取付ねじM4
回路方式単相・複巻
定格2次電流(A)1.5
奥行D(mm)84
幅W(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応