絶縁種別F
容量(VA)1.5k
1次電圧(V)200-220(180)※ 一次側200Vタップに180Vを入力→二次側110Vタップが100Vタップとしてご利用可能です。
2次電圧(V)100-110(100)※
質量(kg)12
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
耐電圧AC1.5kV
高さH(mm)150
端子間ピッチ(mm)9.5
温度上昇100℃以下
端子ねじM4
出力電圧(V)100/110
容量(kVA)1.5
外形寸法D(mm)145
外形寸法W(mm)157
取付寸法(mm)110×107
入力電圧(V)200
外形寸法H(mm)150
接続方法ネジ端子台
取付ねじM6
回路方式単相・複巻
定格2次電流(A)13.64
奥行D(mm)145
幅W(mm)157
RoHS指令(10物質対応)対応