絶縁種別F
容量(VA)5k
1次電圧(V)200-220(180)※ 一次側200Vタップに180Vを入力→二次側110Vタップが100Vタップとしてご利用可能です。
2次電圧(V)100-110(100)※
質量(kg)37.9
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C-5310/6436
耐電圧AC1.5kV
高さH(mm)247
端子間ピッチ(mm)13.5
温度上昇100℃以下
端子ねじM5
出力電圧(V)100/110
容量(kVA)5
外形寸法D(mm)214
外形寸法W(mm)224
取付寸法(mm)140×144
入力電圧(V)200
外形寸法H(mm)247
接続方法ネジ端子台
取付ねじM6
回路方式単相・複巻
定格2次電流(A)45.45
奥行D(mm)203
幅W(mm)224
RoHS指令(10物質対応)対応