プラ塗代カバー(中形四角用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法t(mm)2.5 注文コード37650663 品番OF-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は寸法t・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付
タイプ小判型(スイッチカバー1個用) 種類塗代付 グレー 規格JIS C8435(OF-12P2-Fは除く) 仕様中型四角用 寸法H(mm)13 寸法t(mm)2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする