未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー(中形四角用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37650681
品番
OF-12P-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法t・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ブランク(ブランクカバー)
種類
平
色
グレー
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8435(OF-12P2-Fは除く)
仕様
中型四角用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください