曜日別特売
AZ-51627 セーフティシューズ AZ-51627 TULTEX(タルテックス) 37651031

AZ-51627 セーフティシューズ AZ-51627 TULTEX(タルテックス) 37651031
AZ-51627 セーフティシューズ AZ-51627 TULTEX(タルテックス) 37651031
AZ-51627 セーフティシューズ AZ-51627 TULTEX(タルテックス) 37651031

セーフティシューズ AZ-51627

(25件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
レッド×ネイビー
内容量1足注文コード37651031品番AZ-51627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
サイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)約400(26.0cm)レッド×ネイビー足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていくにつれて靴紐が伸びてしまうのが少々残念ですがほかは特に不満はありません。1年ほど使っておりますがまだもう少し使えそうです!

対象商品 : 37650943
2024-07-30
用途: 運送(特装車)の高所作業

履きやすく底のグリップ力もあり性能は良い。
しかし週4回で3ヶ月の使用で靴底が剥がれた。
構造的に靴底にリブが立っていてそこにソウルが乗っているのでソウル部分と底の接着面積が小さく結果接着強度が保てない。
又ソウル部分の外郭に入っているクッション材がもろく(厚紙のような素材)接着剤が強力でもこの部分でも断裂が生じているためソウルと靴底の接着強度は確保できないのではないかと考える。
過去のリビューに「‥通勤にも使える‥」とあったが、デザイン的にはスニーカーライクでその通りであるが底面がフラットなので平坦なアスファルトを歩きにくいとも感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 37650943
2024-04-14
用途: バルク車上での作業

バルク車での作業で滑りやすい雨天時の足場で使用の際は滑り難く、晴天時には粉塵が付着するのですが表面が合成皮革なので手入れしやすく使い勝手が良いです。
履きごごちは商品リビューを参考に少し大きい目のサイズを購入しました。
履いた際のフィット感は表示サイズ通りと感じますが脱ぎ履きの際、少々きつめなので
一回り大きめのサイズを購入して良い使い勝手ができています。
耐久性についての評価はこれからです。

対象商品 : 37650943
2024-06-16
用途: 荷物を運ぶときなど
卸売・小売業

とあるメーカーのスニーカーに似ててカッコイイ、サイズ感はちょうどいいもしくは、ゆったりしたいなら0.5サイズ大きくがいいかも

対象商品 : 37650925
2023-09-26
用途: 建設現場で使用。バイクを乗る時も使用。
ハウス工房イマナカ建設業・工事業

安全靴なので安心。靴底も柔らかいゴムで滑りにくいので安心です。

対象商品 : 37650961
2021-07-27
用途: 工場で使用
運輸・通信業

安全靴スニーカータイプは履きやすい。
地元のお店では発注になってしまい届くまで、一週間程時間がかかるが。モノタロウさんは早く届くのでありがたい。

対象商品 : 37651153
2021-07-12
用途: ガラス取付工事時
横浜サッシ

履きやすく、滑りにくい。軽いので動きやすい。色も気に入っている。

対象商品 : 37650952
2020-07-18
用途: 作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

現場用の作業靴に使用しましたが、なかなかよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする