国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37651713
品番
SFM-1
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
タイプ
半カバータイプ
接点構成
1c
内蔵スイッチ
Z形マイクロスイッチ
色
メタリックR25-635相当
定格電圧(V)
AC250
動作特性
モーメンタリ
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(g)
1100
保護構造
IP50
定格電流(A)
10
連数
1連
動作力
32.3N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5〜40
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 3心×1.25mm
2
)×1
定格通電電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
注意
水中、油中での使用はできません。