フットスイッチ 汎用普及タイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37651765 品番 SFZ-1-2
参考基準価格(税別)¥19,430 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
SFZ-1を2台組み合せた2連式のフットスイッチです。

定格
AC250V
10A
動作特性モーメンタリ 接点構成1c×2 材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 質量(g)2300 タイプ汎用普及タイプ 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V/min 定格電流(A)10(抵抗負荷) スイッチ形状(内蔵)Z形マイクロスイッチ 連数2連 動作力19.6N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5〜40 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度85%RH以下 キャブタイヤコード(m)- 定格通電電流(A)10 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
※負荷との接続は、端子台接続となっておりますので、キャブタイヤコードはお客様にてご用意をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37651747
2023-04-07
用途:
機械のメンテナンス
堀電業 様

パトライト(旧春日電機)のKFZ1が取扱い終了となり代替え品として購入。寸法、内部スイッチのZ-I5DG(オムロン)同じ物でした。代替え品あり との表示があると解りやすいと思います

2人が参考にしています
対象商品:
37651756
2020-12-16
用途:
製麺の機械の作業時
株式会社プランニングアイ 様 (建設業・工事業)

いつもお世話になってます。製麺作業で使っているので粉が入って故障します。粉が入り難いと良いのですが!

対象商品:
37651756
2017-03-16
用途:
DIY
鏡神社 様

自己保持タイプのスイッチなので便利な場合と安全面で注意を要する。リード線は配線工事をしなければならない点は一般向きでない。他の商品にあるような片切プラグコンセントを付属していると扱いやすい。

対象商品:
37651747
2014-11-13
用途:
機械の作動スイッチ
株式会社アドバンスパワー 様

省スペース用なら適切。一般作業用だと同メーカーのSF-1の方が足先が広く使い易いし価格も同等なのでお薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする