74158 点検鏡ライト付 シンワ測定 37653314 74158 点検鏡ライト付 シンワ測定 37653314 74158 点検鏡ライト付 シンワ測定 37653314 74158 点検鏡ライト付 シンワ測定 37653314 74158 点検鏡ライト付 シンワ測定 37653314

点検鏡ライト付

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37653314 品番 74158
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。

寸法(mm)25×50 アンテナサイズ(mm)約160〜530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 トラスコ品番395-4021 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 質量(g)57 タイプ楕円型 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※光度は使用条件により多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
致命的な欠陥を除けば…

とても使いやすいのですが電池交換用の蓋がOリングの摩擦だけで固定されているためリングが劣化すると使えなくなります…。

対象商品:
37653287
2023-04-27
用途:
狭いところの確認用
泰山 様

使い勝手はよいです。 ただし鏡面がカバーされていないので 工具箱に突っ込んでおくのは不安があります。 仕方がないので3Dプリンタでカバーを作りました。

対象商品:
37653305
2022-11-15
用途:
冷媒漏れ 点検やロー付け作業
堀内企画 様 (建設業・工事業)

全体的には満足しています。 ただ細かいところの点検する際もう少しLEDが小さいとありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
37653287
2022-03-23
用途:
狭い所の確認に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な角度や奥の方まで伸びてライトもつくので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37653314
2019-03-14
用途:
配管の確認作業時
MATSU設備 様 (運輸・通信業)

開口部が狭く覗けない時に使っており、配管の確認作業時に大活躍です。
もう少しライトが明るければ良いかなと思いますが満足はしております。

1人が参考にしています
対象商品:
37653314
2021-09-17
用途:
ベルトの裏のひび割れの確認?
大八サービス 様

ミラーが割れた時に替えがあるのがいいです。手の持つ所が丸でなく□だといいです。頭が重いので向きを変えるのに手が疲れます。

対象商品:
37653305
2018-10-21
用途:
屋根裏・床下の調査
有限会社エーアンドアイ 様

鏡が、2倍以上あってもよかったと思います。鏡の大きさが大きいタイプもあってもいいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37653287
2018-07-27
用途:
具合良し

発想が良い。機械的強度が少し不安ですが使い勝手良し。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする