紙手提げ袋

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 37653445 品番 丸紐茶大50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

用途を選ばない無地仕様。
最も一般的な手提げ紙袋です。選べるマチ2サイズ。

種別丸紐茶大 幅(mm)320 高さ(mm)400 タイプ丸紐(未) 奥行(mm)115 材質未晒 手紐丸紐 サイズ 仕様原紙:未90g 種類手提げ袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
贈答用品を入れるため
卸売・小売業

以前の購入分が無くなり、リピート買いした。
理由は、一般受けする薄茶色のしっかりした紙質。
持ち手も丸紐で持ちやすいとおもう。かなり重量のある物でも耐えれる。
当方で使用するときは、厚紙を一枚、底に敷いて使っている。

2025-12-24
用途:
飲物他商品を入れ持ち運びに使った
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

商品の持ち運びに使ったが、破損せず、丈夫で長持ちしました
お値段もお手頃で満足しました

対象商品:
37653427
2025-10-10
用途:
雑紙のリサイクル用
教育・研究機関

丈夫で,たくさん入れても,取っ手が切れそうにない。すごく良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-08
用途:
イベント販売時
製造業

持ち手がしっかりしているので、ある程度の重さでも大丈夫そうです。
値段も安めなので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37653445
2025-10-02
用途:
紙の整理

日頃から毎日のように発生するミックスペーパーを片付けるのに使用。紙テープで封印してこのまま廃棄出来るので便利です。

2025-07-14
用途:
店舗用で使ってます
卸売・小売業

しっかりした作りでコスパ良いです
引き続き使わせて頂きます

2025-05-09
用途:
自治会の配布書類など
建設業・工事業

最初はひもがきれないか心配でしたが
かなり重たい書類を入れても大丈夫でした。
コスパも良いので助かってます。

2025-05-15
用途:
店先販売時
農・林・水産業

扱いやすさがあり商品の袋ずめの際にも使いやすく、サイズ感がちょうどいい
値段がもうすこし安ければいいとおもうが?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする