CSF-773AT-EP 屋外用分配器(全端子電流通過型) マックステル 37654145

屋外用分配器(全端子電流通過型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37654145 品番CSF-773AT-EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どの出力端子からでも、電源DC15Vが送れます。
10〜2610MHzの広帯域にわたり、フラットな周波数特性を有します。
雑電波の飛び込みを防ぐ、高シールド設計になっていますので、安定した画像をお楽しみいただけます。DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

分配数3 用途地上デジタル、BSデジタル、CS2610MHz、UHF、VHF 屋外用分配器に 仕様入力⇔出力間全端子電流通過(最大DC15V 0.5A) 周波数帯域(MHz)10〜2610 出入力端子F型端子
注意
※CSアンテナ(BSアンテナ)とCSチューナー(BSデジタルチューナー)の間には電流通過型機器を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37654154
2020-12-10
用途:
各部屋にテレビが観れる用にする為
その他業種

安くて良い商品を購入したと思っております。流石にモノタロウ

対象商品:
37654145
2014-12-24
用途:
テレビ増設によるBS/CSアンテナの分配出力追加

今まで2分配器が設置されていましたが、今回テレビ追加で分配器を2分配器から3分配器に変更しました。

全端子電流通過型なので、接続されるテレビのBS/CSアンテナ電源供給機能を1台のみONとして、他のテレビはOFFにしました。

付属のFコネに適合するケーブルの記述がなく、今回持ち合わせたケーブルに使えませんでした。適合ケーブルの記述があるとよかったと思います。

分配損失の増加が心配でしたが、接続した3台のテレビとも問題なくBS放送を受信できました。防水カバーや、コネクタの配置、取り付け方法など、他社とほぼ同じで、付け替えは容易でした。

対象商品:
34754894
2014-09-21
用途:
TVアンテナ設置。

メーカー品で安価に購入出来て 助かりました。

対象商品:
37654145
2013-12-06
用途:
BSの分岐

ポールや手すりにつけられる山形(U字ではない)ボルト、5Cコネクタつきでこの価格はお得。防水キャップは落ちやすいので、ケーブル側を融着テープなどで止めると良い。分岐口を1つ予備で余らせましたが、受信レベルは問題なし。余らせた分岐はしっかり防水しておきましょう。(5C以外のケーブルを使ったので、コネクタは使いませんでした。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする