曜日別特売
SK-8411 コードリーダー カイセ 37654407

コードリーダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード37654407品番SK-8411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800

国産8メーカー主要システムの故障コードを読み取り・消去!
24V車(国産トラック3メーカー)に対応。
輸入車はグローバルOBDⅡで対応。
Pコード以外のB・C・Uコードも読み取り・消去(※輸入車はPコードのみ)。
CAN等の各種通信プロトコルに対応。
フリーズフレームデータ対応。
ソフトウェア、データベースのバージョンアップ可能。

表示LED
緑:DTC(故障コード)がなく、正常状態の時に点灯
黄:車両との通信中に点滅
赤:通信エラーの際に点灯
付属品1024キャリングケース、電池(1.5VR6P)2本、937USBケーブル質量(g)約410(電池含まず)電源(V)1.5 R6PまたはLR6(単3)電池×2本(外部接続が何もないときのみ電池駆動)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×88×32表示部LCD(ドット表示:128×64ドット) 日本語表示対応電源電圧(V)(動作)DC10~32消費電流(mA)100以下(DC12V作動時)、200以下(電池作動時)使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下(ただし、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%rh以下(ただし、結露のないこと)電池消耗チェック12.4V以下で表示電源供給外部:DLC(車両側コネクター)接続時、PC接続時各種認証安全基準:CEマーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37654407
2019-03-26
用途: 車のOBD2 点検
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易いですが ソフトのバージョーンアップをお願いします

対象商品 : 37654407
2017-12-04
用途: チェックランプ点灯時に使用
カーテクノM's自動車・二輪車・自転車関連業

読み取りも早く.使いやすいので使い勝手がとてもいいです

3が参考にしています
対象商品 : 37654407
2017-05-24
用途: 車の出張修理

2014年以来更新されていないので最新式車両は状態を読み取ることができませんね!
値段の安い海外製の方が良くなっているので、そろそろ新しい更新情報をメーカーさんお願いします。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする