極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)150 検出対象不透明体 注文コード37654653 品番EX-15E
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は検出方式・検出距離・検出対象など18種類から選べます 他の種類を見る

薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。

付属品取付ビス:1セット、調整ドライバ:1本 検出方式透過型 材質中継部:ポリアリレート 検出距離(mm)150 型式動作切換スイッチ中継式 種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 本体質量(g)各約55 繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 消費電流(mA)25以下 使用湿度範囲35〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30〜70 保存湿度範囲35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)、中継部に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)、センサ部(受光器)に装備 最小検出物体Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐ノイズ- 投光素子赤色LED(変調式) 応差(ヒステリシス)- 出力動作入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mA)/1V以下(流入電流16mAにて) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 入光表示灯橙色LED(入光時点灯)、センサ部(受光器)に装備 動作切換スイッチ 取付姿勢サイドON キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付、(中継部以降)(センサ部と中継部間は0.5m) 光色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出対象不透明体 検出光拡散光 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする