GXL-8FUIB マイクロ近接センサ GXLシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 37654766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GXL-8FUIB マイクロ近接センサ GXLシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 37654766 GXL-8FUIB マイクロ近接センサ GXLシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 37654766

マイクロ近接センサ GXLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37654766 品番GXL-8FUIB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

指先サイズですから取付の制約を受けません。
直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。
高性能を低価格で実現。

出力仕様
負荷電流:3〜70mA
残留電圧:3V以下
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて20℃のときの検出距離の-10〜+15%以内
電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄15×15×t1mm 検出距離(mm)0〜1.8 ヘッド形状 出力方式無接点直流2線式 保護構造IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) 型式フラットON(異周波タイプ) 繰返し精度(mm)検出軸方向、検出軸に直角方向:0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50まで延長可能 材質本体:PBT、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25〜+70 保存温度範囲(℃)-30〜+80 保存湿度範囲35〜95%RH 使用湿度範囲45〜85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)0.8以下(出力OFF時の漏れ電流となります。) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)1 出力動作離れてON 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 2色表示灯- 短絡保護装備 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久1000(約100G) XYZ各方向3回 付属品MS-GXL8-4(センサ取付金具) 1式 質量(g)約12 用途ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
※最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離をしめします。
※安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
※最大負荷電流は、使用周囲温度により異なります。
※ケーブル延長時には、ケーブルの種類により残留電圧が大きくなります。ケーブル長5mタイプは、+0.1V大きくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする